| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-81P9213 Herst.-Nr.: 777080 EAN/GTIN: 4046548010039 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsschaltgerät , 777080, PILZ Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 1 Ö, 2 HL, automatischer/manueller/überwachter Start und automatischer Start mit Anlauftest, UB = 24 V AC/DC, Breite: 90 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | Sicherheitsschaltgerät | Kontaktart: | 7 Schließer + 1 Öffner | Kontaktmaterial: | AgSnO2 | Schaltspannung (AC): | 24 V | Schaltspannung (DC): | 24 V | Schaltstrom: | 8 A | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,28* | € 311,27* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 285,20* | € 311,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,01* | € 314,30* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,67* | € 321,06* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 431,04* | € 470,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|