Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24AC24DC 7n/o1n/c2so PNOZ X11P #777080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24AC24DC 7n/o1n/c2so PNOZ X11P #777080
Not-Aus-Schaltgerät 24AC24DC 7n/o1n/c2so PNOZ X11P #777080
Artikel-Nr.:
     6012-45284899
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777080
EAN/GTIN:
     4046548010039
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 24AC24DC 7n/o1n/c2so PNOZ X11P #777080

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung. Ausgänge: 7S, 1Ö, 2HL. Automatischer/überwachter Start UB 24V AC/24V DC, Breite: 90mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
7
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Breite:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,77*
€ 316,12*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,15*
€ 316,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 286,38*
€ 319,26*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,36*
€ 326,30*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 300,49*
€ 332,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,16*
€ 378,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,60*
€ 371,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,38*
€ 340,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.