| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0113158 Herst.-Nr.: 777080 EAN/GTIN: 4046548010039 |
| |
|
| | |
| PNOZ X - Überwachung von NOT-AUS, Schutztür, Lichtgitter PNOZ X11P 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so Bestellnummer: 777080 Typ: PNOZ X11P Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Grenztaster Kategorie Sicherheitskontakte unverzögert: 4 SIL- Wert: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 7 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Stop-Kategorie: 0 Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Halbleiterausgänge: 2 Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: AC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Abmessung Breite: 90,0 mm Abmessung Höhe: 94,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Abmessung Breite (Inch): 3.54 Abmessung Höhe (Inch): 3.70 Abmessung Tiefe (Inch): 4.76 Zulassungen: CCC , GOST-Russland , TÜV-Süd , UL/cUL Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: steckbar Bruttogewicht: 710 g Nettogewicht: 640 g Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,56* | € 316,35* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 283,64* | € 316,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,13* | € 319,49* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,85* | € 326,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 298,97* | € 333,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|