Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, 4-polig, B Charakteristik, 25 A, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter, 4-polig, B Charakteristik, 25 A, DIN-Schiene
Leistungsschalter, 4-polig, B Charakteristik, 25 A, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     4502-81P0854
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA1025-2ED46-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948820070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse B Icu=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Features * Kompakte Bauform * Verfügbar als Variante für Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss * Montage in Festeinbau und Stecktechnik möglich * Die Baureihe verfügt über einen Thermisch-magnetischer Überstromauslöser * Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen * Durchgängige Zubehörplattform über alle Kompaktleistungsschalter 3VA
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
25 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
690 V
Nennspannung (DC):
600 V
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.17 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Schalter, Trenner, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Sicherung, Sicherungsautomat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,60*
€ 206,63*
Frei Haus
ab € 176,10*
€ 211,79*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,33*
€ 212,38*
Frei Haus
ab € 181,83*
€ 218,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 248,91*
€ 294,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,76*
€ 344,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,50*
€ 333,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 22,18*
Zubehör
Siemens
3VA91870SH10
ab € 23,12*
Zubehör
Siemens
3VA91540QB00
ab € 23,03*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,39*
Zubehör
Siemens
3VA90540SB20
ab € 15,31*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK15
ab € 29,86*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK25
ab € 51,33*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK13
ab € 52,95*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK11
ab € 25,96*
Zubehör
Siemens
3VA92870GA80
ab € 9,74*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,74*
Zubehör
Siemens
3VA91110WG40
ab € 21,45*
Zubehör
Siemens
3VA91520WA00
ab € 4,76*
Zubehör
Siemens
3VA91140JB11
ab € 15,19*
Zubehör
Siemens
3VA91140JJ12
ab € 39,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.