Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 3VA1025-2ED46-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-32565222
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA10252ED460AA0
EAN/GTIN:
     4042948820070
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 3VA1025-2ED46-0AA0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse B Icu=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=25A Überlastschutz Ir=25A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=12,8 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
16 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,46*
€ 205,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,10*
€ 210,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,03*
€ 211,57*
Frei Haus
ab € 182,36*
€ 217,43*
Frei Haus
ab € 248,44*
€ 294,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 22,05*
Zubehör
Siemens
3VA91870SH10
ab € 23,06*
Zubehör
Siemens
3VA91540QB00
ab € 23,21*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,33*
Zubehör
Siemens
3VA90540SB20
ab € 15,44*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK15
ab € 29,95*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK25
ab € 51,40*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK13
ab € 52,90*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK11
ab € 25,96*
Zubehör
Siemens
3VA92870GA80
ab € 9,74*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,73*
Zubehör
Siemens
3VA91110WG40
ab € 21,47*
Zubehör
Siemens
3VA91520WA00
ab € 4,76*
Zubehör
Siemens
3VA91140JB11
ab € 15,28*
Zubehör
Siemens
3VA91140JJ12
ab € 39,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.