| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-80B543 Herst.-Nr.: 10067425 EAN/GTIN: 4099889477894 |
| | | |
|
| | |
| Silikonfreie Wärmeleitpasten Typ Fischer WLPK. Silikonfreie, synthetische Flüssigkeit keramisch verfüllt, pastös; Wärmeleitfähigkeit: 10 W/mK, Dichte: 1,4 g/cm³, Temperaturbereich: –60 bis +150 °C. Typ: WLPK 5, Spritze mit 5,0 ml Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 ml | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -60 °C | Verpackung: | Spritze | Wärmeleitfähigkeit: | 10 W/mK | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.025 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Paste, Lötzubehör, Leiterplattenherstellungs-Zubehör, Platinenherstellungszubehör, Steckkartenherstellungs-Zubehör, Wärmeleitsystem, Wärmeleitsystem-Zubehör |
| | |
| |