Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, Kabel-Ø 4,6 bis 5,4 mm, RG-58C/U, 0.6/2.8-4.7, L 44.5 mm, Kuns


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztülle, Kabel-Ø 4,6 bis 5,4 mm, RG-58C/U, 0.6/2.8-4.7, L 44.5 mm, Kuns
Knickschutztülle, Kabel-Ø 4,6 bis 5,4 mm, RG-58C/U, 0.6/2.8-4.7, L 44.5 mm, Kuns
Knickschutztülle, Kabel-Ø 4,6 bis 5,4 mm, RG-58C/U, 0.6/2.8-4.7, L 44.5 mm, Kuns
Artikel-Nr.:
     4502-78F2188
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001227
EAN/GTIN:
     4018359012472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
B00081E1272 von Telegärtner bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt B00081E1272 von Telegärtner. Die Herstellerbeschreibung für dieses Produkt lautet: Knickschutztülle G1 (RG-58C/U), G41 (0.6/2.8-4.7) RAL 6010 grasgrün Weitere Informationen zu B00081E1272 *Kabelgruppe, Kabel: G1 (RG-58C/U), G41 (0.6/2.8-4.7) *Anmerkungen: RAL 6010 grasgrün *Durchmesser min.: 4.6 mm *Durchmesser max.: 5.4 mm Technische Merkmale *Farbe: grün *Halogenfrei: Nein *Kabel: RG 58 *Kabeldurchmesser 1: 4.6 *Kabeldurchmesser 2: 4.6 *Steckverbinder: Koax-Typen *Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Kabel:
RG-58C/U, 0.6/2.8-4.7
Kabeldurchmesser:
4,6 bis 5,4 mm
Länge:
44.5 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00221 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, telegärtner knickschutztülle, knickschutz (netzwerktechnik), Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Biegeschutz, Biegeschutztülle, Kabeltülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,27*
€ 0,45*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,2753*
€ 0,4553*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2776*
€ 0,4676*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2869*
€ 0,4769*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.