Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, FF, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, FF, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 0
SMD-Sicherung SMD 1206, 2 A, FF, 63 V (DC), 63 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 0
Artikel-Nr.:
     4502-75P0511
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0466002.NRHF
EAN/GTIN:
     4099891873769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, 0466002.NRHF, LITTELFUSE Die flinke oberflächenmontierbare Sicherung (SMF) ist ein kleines (1206) Dünnfilm-Bauelement, das für den Sekundärschutz von Schaltkreisen in platzbeschränkten Anwendungen wie tragbaren elektronischen Geräten entwickelt wurde. Sie ist 100% bleifrei, halogenfrei und erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie. Features * Das Produkt ist mit bleifreien Loten und höheren Temperaturprofilen kompatibel * Niedriges Profil für höhenempfindliche Anwendungen * Flache Oberseite für Pick-and-Place-Operationen * Das Material zur Abdeckung der Elemente ist resistent gegen branchenübliche Reinigungsverfahren Anwendungen * Handys * Batteriepacks * Digitale Kameras * DVD-Spieler * Festplattenlaufwerke
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.52 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.58 mm
Länge:
3.18 mm
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, SMD-Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,62*
1 Tag
7710
10
€ 14,99*
ab € 0,394*
€ 1,049*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,545*
€ 1,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 3.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.