Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 0451.250NRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung, 0451.250NRL
Sicherung, 0451.250NRL
Artikel-Nr.:
     4502-75P0049
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451.250NRL
EAN/GTIN:
     4099891869144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, 0451.250NRL, LITTELFUSE Eine sehr kleine, quadratische, oberflächenmontierbare Wire-in-Air-Sicherung (WIA), die für sekundärseitige Überstromschutzanwendungen entwickelt wurde. Diese Sicherungen sind für Leiterplatten in Oberflächenmontagetechnik konzipiert. Features * Sehr schnell wirkend * Breiter Betriebstemperaturbereich * RoHS-konform und halogenfrei Anwendungen * Notebook-PC * LCD/PDP-FERNSEHER * LCD-Monitor * LCD/PDP-Anzeige * LCD-Hintergrundbeleuchtungs-Inverter * Tragbare DVD-Spieler * Stromversorgung * Netzwerktechnik * PC-Server * Lüftersystem zur Kühlung * Speichersystem * Telekommunikationssystem * Drahtlose Basisstation * Weiße Ware * Spielkonsole * Büroautomatisierungsgeräte * Schutz der Batterieladeschaltung * Industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, SMD-Sicherung, feinsicherung superflink 250ma, feinsicherung, wickmann feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 0,89*
47 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,949*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 4.450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.