Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250/440 VAC, Flachstecker 6,3 mm, B84131M0003A11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250/440 VAC, Flachstecker 6,3 mm, B84131M0003A11
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250/440 VAC, Flachstecker 6,3 mm, B84131M0003A11
EMC Filter, 50 bis 60 Hz, 16 A, 250/440 VAC, Flachstecker 6,3 mm, B84131M0003A11
Artikel-Nr.:
     4502-75D2807
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84131M0003A116
EAN/GTIN:
     4099889080384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
EMC filter, B84131M0003A116, EPCOS 4-Leiter-Filter für Anlagen und System Features * Hohe Einfügungsdämpfung * Kompakte, kostenoptimierte Konstruktion * Einfach zu installieren Anwendungen * Stromversorgungen * Daten System * Telekommunikationssystem * Medizinische Ausrüstung * Industrielle Anlagen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
EMC Filter
Bemessungsspannung:
250/440 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
16 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
4.426 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 143,67*
€ 175,68*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 134,07*
€ 177,63*
3
Frei Haus
ab € 148,36*
€ 195,74*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 176,46*
€ 221,03*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 527,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.