Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter 16A 440V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963376
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84131M0003A116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Netzfilter, Typ=B84131M0003A116, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=104 mm, Höhe=50 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=-999, Kapazität Cy=-999, Leckstrom=3.5 mA, Länge=149 mm, Nennspannung (AC)=440 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schnellanschluss, Filtertyp=EMV-Filter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
1512 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 143,67*
€ 175,68*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 134,07*
€ 177,63*
3
Frei Haus
ab € 148,36*
€ 195,74*
Lager 115
5
1
Frei Haus
ab € 176,46*
€ 221,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.