Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84131M0003A116 NETZFILTER, 3 PHASEN, 16A, 440V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3408832
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84131M0003A116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Filteranwendungen: Medizin
  • Produktpalette: B84131
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 440 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, EPCOS, B84131M0003A116, 3408832, 340-8832
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    Frei Haus
    ab € 143,67*
    € 175,68*
    Lager 139
    6
    1
    Frei Haus
    ab € 134,07*
    € 177,63*
    3
    Frei Haus
    ab € 148,36*
    € 195,74*
    1 Tag
    5
    1
    Frei Haus
    ab € 176,46*
    € 221,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 177,63*
    € 211,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 175,71*
    € 209,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 164,61*
    € 195,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 156,61*
    € 186,37
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 153,29*
    € 182,42
    pro Stück
    ab 27 Stück
    € 149,13*
    € 177,46
    pro Stück
    ab 102 Stück
    € 146,15*
    € 173,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 134,07*
    € 159,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.