Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 5.5 V, SC70-5L, SP1001-04JTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 5.5 V, SC70-5L, SP1001-04JTG
SMD TVS Diode, Unidirektional, 5.5 V, SC70-5L, SP1001-04JTG
Artikel-Nr.:
     4502-74P4779
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP1001-04JTG
EAN/GTIN:
     4099891816445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Unidirektionales TVS-Array, SP1001-04JTG, Littelfuse Diese robuste Diode kann wiederholte ESD-Schläge über dem in der internationalen Norm IEC 61000-4-2 spezifizierten Höchstwert (Stufe 4, ±8 kV Kontaktentladung) sicher und ohne Leistungseinbußen absorbieren. Ihre sehr geringe Ladekapazität macht sie auch ideal für den Schutz von Hochgeschwindigkeits-Signalpins. Features * AEC-Q101 qualifiziert * Blitzschutz, IEC 61000-4-5, 2A (8/20µs) * Geringe Kapazität von 8pF (TYP) pro I/O Anwendungen * Computer-Peripheriegeräte * Mobile Telefone * Digitalkameras * Desktops/Notebooks * DVD-Player * MP3/PMP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
SC70-5L
Kapazität:
8 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
5.5 V
Durchbruchspannung:
6 V
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,18*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
1 Tag
6334
5
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,791*
1
€ 5,90*
ab € 0,169*
€ 1,157*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MSQA6V1W5T2G
ab € 0,0375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.