Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse AEC-Q101 TVS-Diode-Array Uni-Directional Array 13V, 5-Pin, SMD 5.5V max SC-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1713874
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP1001-04JTG
EAN/GTIN:
     5059041194181
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Array
Klemmenspannung max. = 13V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Stand-Off Sperrspannung max. = 5.5V
Pinanzahl = 5
Impulsspitzen-Strom max. = 2A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.25 x 1.35 x 1mm
Höhe = 1mm
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array
Klemmenspannung max.:
13V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Stand-Off Sperrspannung max.:
5.5V
Pinanzahl:
5
Impulsspitzen-Strom max.:
2A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.25 x 1.35 x 1mm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, 1713874, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SP100104JTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1 Tag
7394
5
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,77*
1
€ 5,90*
ab € 0,171*
€ 1,147*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MSQA6V1W5T2G
ab € 0,0373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.