Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 2A; vierfach,gemeinsame Anode; SOT25; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 2A; vierfach,gemeinsame Anode; SOT25; Ch: 4
Diode: TVS Array; 2A; vierfach,gemeinsame Anode; SOT25; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-SP1001-04JTG
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP1001-04JTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOT25
Rückspannung max.: 5,5V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;vierfach
Strom im max. Impuls: 2A
Leck strom: 0,1µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: SPA® Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
3000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
1 Tag
6859
5
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,782*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,172*
€ 1,157*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MSQA6V1W5T2G
ab € 0,0374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.