Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXGX120N120A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXGX120N120A3
IGBT, IXGX120N120A3
Artikel-Nr.:
     4502-74P0824
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXGX120N120A3
EAN/GTIN:
     4099891776893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXGX120N120A3, LITTELFUSE PT-IGBT mit extrem niedrigem Vsat-Wert für Schaltvorgänge bis zu 3 kHz, optimiert für niedrige Leitungsverluste und mit Vorteilen wie hoher Leistungsdichte und geringen Gate-Ansteuerungsanforderungen. Features * Quadratischer RBSOA * Hohe Strombelastbarkeit * Internationales Standardgehäuse Anwendungen * Leistungsinverter * UPS * Motorische Antriebe * SMPS * PFC-Schaltungen * Batterieladegeräte * Schweissmaschinen * Lampenvorschaltgeräte * Einschaltstrom-Schutzschaltungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247 PLUS
max. Spannung:
1200 V
max. Strom:
240 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
2.2 V
Schaltverlust b. Ausschalten Eoff typ.:
58 mJ
Schaltverlust b. Einschalten Eon typ.:
15 mJ
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,08*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.