Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT, IXBH20N300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IGBT, IXBH20N300
IGBT, IXBH20N300
Artikel-Nr.:
     4502-74P0723
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXBH20N300
EAN/GTIN:
     4099891775889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
IGBT, IXBH20N300, Littelfuse BiMOSFETs sind ein Bauelement, in dem die Stärken von MOSFETs und IGBTs kombiniert sind. Dieses Hochspannungsbauelement ist aufgrund des positiven Temperaturkoeffizienten der Sättigungsspannung und des Durchlassspannungsabfalls der inneren Diode ideal für den Parallelbetrieb. Darüber hinaus dient diese "freie" intrinsische Body-Diode als Schutzdiode, die einen alternativen Pfad für den induktiven Laststrom bietet, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und verhindert, dass hohe Ldi/dt-Spannungstransienten das Gerät beschädigen. Features * Hohe Leistungsdichte * Hochfrequenzbetrieb * Geringe Leitungsverluste * MOS-Gate für einfache Ansteuerung einschalten * Leicht zu montieren Anwendungen * Schaltnetzteile und Resonanznetzteile * Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) * Laser- und Röntgenstrahlgeneratoren * Kondensator-Entladeschaltungen * Stromkreise für Hochspannungsimpulsgeber * Hochspannungsprüfgeräte * AC-Schalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einfach
Gehäuse:
TO-247
max. Spannung:
3000 V
max. Strom:
50 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
3.2 V
Verlustleistung VA (AC):
250 W
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 300 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.