Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 15 mm, PBT, sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 15 mm, PBT, sch
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), gerade 180°, Kabel-Ø 15 mm, PBT, sch
Artikel-Nr.:
     4502-74F367
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X03339AE
EAN/GTIN:
     4099889813968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse conec
D-Sub Steckergehäuse, CONEC, 165X03339AE Kunststoffhaube 9-positionen mit viel Platz im Inneren, mit geradem Kabelausgang und Druckschraubes. Features * Gerade und seitliche Kabeleinführung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäusegröße:
4 (DC)
Gehäusematerial:
PBT
Kabelausgang:
gerade 180°
Kabeldurchmesser:
15 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0454 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
795-907700
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.