Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, SMD, 0603, rot, 630 nm, 120 bis 230 mcd, 120°, KPT-1608SURCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, SMD, 0603, rot, 630 nm, 120 bis 230 mcd, 120°, KPT-1608SURCK
LED, SMD, 0603, rot, 630 nm, 120 bis 230 mcd, 120°, KPT-1608SURCK
Artikel-Nr.:
     4502-72S7081
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPT-1608SURCK
EAN/GTIN:
     4099879017307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
SMD-Chip-LED-Lampe, KPT-1608SURCK, Kingbright Die hyperrote Farbquelle ist eine Leuchtdiode aus AlGaInP auf GaAs-Substrat. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtungswinkel * Ideal für Hintergrundbeleuchtung und Anzeigen * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
0.8 mm
Durchlassspannung:
2.5 V
Durchlassstrom:
30 mA
Farbe der LED:
rot
Gehäuse:
0603
Länge:
1.6 mm
Lichtstärke min.:
120 mcd
Lichtstärke typ.:
230 mcd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Wellenlänge:
630 nm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
284000
2000
Frei Haus
ab € 0,0416*
€ 0,0691*
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0863*
2000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,0954*
1 Tag
270
50
€ 5,95*
ab € 0,0691*
€ 0,1306*
1 Tag
13385
5
€ 14,99*
ab € 0,0781*
€ 0,2289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0731*
€ 0,087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0704*
€ 0,0838
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,0737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,1575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,50*
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.