Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Rot 2,5 V, 120° 1608 (0603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Rot 2,5 V, 120° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651534
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPT-1608SURCK
EAN/GTIN:
     5059041989169
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 230 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 630 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.75mm

SMD-Chip-LED Kingbright, 1608-Gehäuse (0603), 0,75 mm Höhe. SMD-Chip-LED im 0603-Gehäuse nach Industriestandard Niedriger Energieverbrauch Große Betrachtungswinkel Gehäuseabmessungen: 1,6 x 0,8 mm Für optische Anzeigen und Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung geeignet
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
230 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
630 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1651534, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPT1608SURCK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
284000
2000
Frei Haus
ab € 0,0416*
€ 0,0691*
25
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0863*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,0954*
1 Tag
270
50
€ 5,95*
ab € 0,0691*
€ 0,1306*
1 Tag
13385
5
€ 14,99*
ab € 0,0781*
€ 0,2289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,1135
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,1025
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 190,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,50*
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.