Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 645nm 30mA 1.95V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118933
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPT-1608SURCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
SMD-LED, Typ=KPT-1608SURCK, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=1.95 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=230 mcd, Spitzenwellenlänge=645 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=KP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,06 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
288000
2000
Frei Haus
ab € 0,0415*
€ 0,0683*
25
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,086*
2000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0966*
Lager 115
270
50
€ 5,95*
ab € 0,0691*
€ 0,1291*
2 Tage
13385
5
€ 14,99*
ab € 0,0777*
€ 0,226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,86*
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.