Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 2 A, 250 VAC, 2 mH, Flachstecker 6,3 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 2 A, 250 VAC, 2 mH, Flachstecker 6,3 mm,
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 2 A, 250 VAC, 2 mH, Flachstecker 6,3 mm,
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 2 A, 250 VAC, 2 mH, Flachstecker 6,3 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-71D326
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN282-2-06
EAN/GTIN:
     4099889076516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Entstörfilter mit IEC-Stecker und Kippschalter sowie Sicherungshalter Typ Schaffner FN 280. Für vertikale (Bef.-Löcher oben und unten), horizontale (Bef.-Löcher links und rechts) oder Snap-in-Montage, mit zweipoligem Kippschalter und leicht zugänglichem Sicherungshalter für eine oder zwei Sicherungen 5 x 20 mm; Kapazität: Cx 220 nF/Cy 2,2 nF, Ableitstrom: 373 µA, Betriebsspannung: 250 VAC, 50/60 Hz, Betriebsfrequenz: DC bis 400 Hz, Prüfspannung: 2000 VAC, Anschluss: kombinierte Löt-/Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8, Prüfzeichen: UL, CSA, ENEC 14. Für vertikale Schraubmontage Typ FN 281/FN 282. FN 281: 1 Sicherung, FN 282: 2 Sicherungen. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom bei +40 °C/+25 °C, Nenninduktivität, Anzahl der Sicherungen): FN 282-2-06, 2,0/2,4 A, 2,0 mH
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Eingangsfilter-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
2 mH
Kapazität X|Y:
X2 220 nF, Y2 2,2 nF
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
2 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.08531 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, Polarisationsfilter, Polfilter, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 24,51*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 21,36*
€ 29,39*
1 Tag
111
1
Frei Haus
ab € 21,99*
€ 35,18*
1 Tag
154
1
€ 14,99*
ab € 18,65*
€ 35,29*
1
€ 5,90*
ab € 20,28*
€ 38,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,23*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,48*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,60*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,87*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,95*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.