Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 VAC, 300 µH, Flachstecker 6,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 VAC, 300 µH, Flachstecker 6,3 mm
IEC-Eingangsfilter-C14, 50 bis 400 Hz, 6 A, 250 VAC, 300 µH, Flachstecker 6,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-71D1619
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9260B-6-06
EAN/GTIN:
     7612774454335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC-Eingangsfilter, FN9260B-6-06, SCHAFFNER Das FN9260B-6-06 ist ein Stromeingangsmodul, das einen IEC-Eingang mit einer hervorragenden Filterdämpfung und Sicherungen in einem kleinen Formfaktor kombiniert. Dieses Produkt umfasst eine große Auswahl an Stromstärken, Ausgangsanschlüssen, Montagemöglichkeiten und Filtern für medizinische Anwendungen, um Ihnen die gewünschte Lösung zu bieten. Features * Integrierte Einzel-/Doppel-Sicherungshalter * Gute Dämpfungsleistung * Option Drahtleitungen * Optionale Version mit reduziertem Ableitstrom * Kundenspezifische Version Anwendungen * Elektrische und elektronische Geräte * Kleine bis mittlere Maschinen und Haushaltsgeräte * Einphasige Stromversorgungen, Schaltnetzteile * Prüf- und Messgeräte * Medizinische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Eingangsfilter-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
300 µH
Kapazität X|Y:
X2 100 nF
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
6 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schaffner gerätestecker, gerätestecker, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
60
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 15,30*
60
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 15,33*
1
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 20,75*
1 Tag
3
1
€ 5,95*
ab € 11,89*
€ 21,91*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 10,92*
€ 22,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 600 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 918,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,19*
Zubehör
Eaton
BK/GMA-6-R
ab € 0,291*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,47*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,66*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,81*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.