Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY FN9260B-6-06 STECKERFILTER 2 SICHERG, MEDIZIN 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2251215
Hersteller:
     SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     FN9260B-6-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FN9260B
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    232
    € 14,99*
    ab € 11,09*
    € 23,39*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 14,04*
    € 24,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    BK/GMA-6-R
    ab € 0,291*
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    IL13-C14-H05-3100-200
    ab € 10,66*
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    IL13-EU1-H05-3100-200
    ab € 10,61*
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    IL13-UK1-H05-3100-200
    ab € 10,94*
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    IL13-US1-SVT-3100-183
    ab € 9,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.