Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 60 Hz, 16 A, 480 VAC, Klemmleiste, FN3256H-16-29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzfilter, 60 Hz, 16 A, 480 VAC, Klemmleiste, FN3256H-16-29
Netzfilter, 60 Hz, 16 A, 480 VAC, Klemmleiste, FN3256H-16-29
Artikel-Nr.:
     4502-71D0462
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3256H-16-29
EAN/GTIN:
     7612774473107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzfilter 3-Phasen
3-Phasen/Neutral-Netzfilter, FN3256H-16-29, SCHAFFNER Kompakter Leitungsfilter für industrielle Maschinen/Ausrüstungen Features * Kompaktes, platzsparendes Design, optimiert für Industriemaschinen * Kombiniert hohe Dämpfungsleistung mit geringem Ableitstrom * Erhöht auch die Störfestigkeit bei direktem Betrieb am Netzeingang Anwendungen * Hauptsächlich industrielle Ausrüstung * Maschinenpark * Werkzeugmaschinen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmleiste
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Netzfilter
Bemessungsspannung:
480 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.74 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzfilter 3-phasen 16a, netzfilter 3 phasen, schaffner emv-filter, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Netzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 128,93*
€ 159,33*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 159,35*
€ 5,90*
ab € 126,23*
€ 163,71*
Frei Haus
ab € 170,49*
€ 239,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.