Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN3256H-16-29 FILTER,3 PHASE,16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2134565
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3256H-16-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzfilter 3-Phasen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FN 3256
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 520 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzfilter 3-phasen 16a, netzfilter 3 phasen, schaffner emv-filter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN3256H-16-29, 2134565, 213-4565
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 125,27*
    € 156,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 128,95*
    € 160,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,73*
    € 191,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 160,24*
    € 190,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,10*
    € 172,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 141,88*
    € 168,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,95*
    € 153,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.