Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN3256 EMV-Filter, 520/300 V-AC, 16A, Gehäusemontage 5W, Anschlussblock, 3-phasig 1 mA / 60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN3256 EMV-Filter, 520/300 V-AC, 16A, Gehäusemontage 5W, Anschlussblock, 3-phasig 1 mA / 60Hz Single Stage
Schaffner FN3256 EMV-Filter, 520/300 V-AC, 16A, Gehäusemontage 5W, Anschlussblock, 3-phasig 1 mA / 60Hz Single Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-7662642
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3256H-16-29
EAN/GTIN:
     5060641248846
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzfilter 3-Phasen
Nennstrom max. = 16A
Betriebsspannung max. = 520/300 V-AC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 110mm
Tiefe = 110mm
Höhe = 70mm
Abmessungen = 110 x 110 x 70mm
Leckstrom = 1 mA
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1500 kΩ,680kΩ
Leistungsverlust = 5W

3-Phasen- und Neutralleitungsfilter Schaffner FN 3256. Die 3-phasigen Filter der Serie FN 3256 von Schaffner sind extrem kompakt und leicht und benötigen minimalen Platz in Anlagen und Schaltschränken. Der Einbau ist schnell und einfach – gute Zugänglichkeit bei Montage mit automatischen oder Handwerkzeugen. Eigenschaften und Vorteile. Kompaktes, raumsparendes Design Kombiniert hohe Dämpfungsleistung mit geringem Leckstrom Massive, berührungssichere Anschlussklemmenblöcke. Informationen zur Produktanwendung. Typische Anwendungen sind drehzahlvariable elektrische Antriebssysteme, Motorantriebe für die Industrie, Frequenzumrichter und Servomotoren. Markeninformationen. Die Produkte von Schaffner formen die elektrische Versorgung und ermöglichen einen zuverlässigen, effizienten Betrieb von leistungselektronischen Systemen. Das Portfolio von Schaffner reicht von Netz- und EMI-Filtern bis zu Leistungsmagnetbauteilen, und es ist in zahlreichen Anwendungen zu finden. Zu den Anwendungen gehören Sammelschienentechnik, Windenergie, Werkzeugmaschinen, Roboter, Automobilindustrie, elektrische Infrastruktur, Netzteile und elektronische Motorsteuerung.
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
16A
Betriebsspannung max.:
520/300 V-AC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
110mm
Tiefe:
110mm
Höhe:
70mm
Abmessungen:
110 x 110 x 70mm
Leckstrom:
1 mA
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1500 kΩ,680kΩ
Leistungsverlust:
5W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzfilter 3-phasen 16a, netzfilter 3 phasen, schaffner emv-filter, 7662642, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN3256H1629, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,27*
€ 156,07*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,95*
€ 160,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 169,45*
€ 243,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.