Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 60
Kupplung, 6-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, KV 60
Artikel-Nr.:
     4502-70F855
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV 60
EAN/GTIN:
     4099889740042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kupplung, KV 60, LUMBERG Kupplung IP40 gerade Ausführung mit M16-Gewinde, Lötanschlüssen und langem Knickschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.2363 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 6-polig lumberg, din-buchse 6-polig, din buchsen, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, DIN-Kupplung, Diodenkupplung, Buchse, Diodenbuchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 6,69*
1
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,72*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 8,73*
1
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 9,47*
1 Tag
493
1
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,62*
Zubehör
Lumberg
SGR 60
ab € 4,87*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,596*
Zubehör
Lumberg
SFV 60
ab € 3,77*
Zubehör
Lumberg
SGV 60
ab € 3,60*
Zubehör
Lumberg
SV 60
ab € 3,79*
Zubehör
Lumberg
WSV 60
ab € 4,52*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
SV 60-8
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.