Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg SGV 60 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 6 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732754-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SGV 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Lumberg SGV 60 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 6 Silber 1 St.

DIN-Einbaustecker, Rückseitenmontage

IP 40

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm² · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Gehäuse: Vernickelt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polbild: IEC 60130-9 · Polzahl (num): 6 · Schutzart: IP40 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
SGV 60
Typ (Hersteller-Typ):
SGV 60
Material (Details):
Gehäuse: Vernickelt
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl (num):
6
Polbild:
IEC 60130-9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 6-polig lumberg, rundsteckverbinder sonstige, sonstige-steckverbinder 6polig, Lumberg, SGV 60, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 7,98*
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 8,00*
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 8,03*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,75*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 14,44*
€ 20,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,05*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,516*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
KV 60
ab € 4,50*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
WKV 60
ab € 5,33*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,16*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
KV 60-8
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.