Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 6-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, gerade, SGR 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 6-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, gerade, SGR 60
Einbaustecker, 6-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, gerade, SGR 60
Einbaustecker, 6-polig, Einlötstift, Schraubverriegelung, gerade, SGR 60
Artikel-Nr.:
     4502-70F9640
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SGR 60
EAN/GTIN:
     4099889741025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Rundsteckverbinder
Einbaustecker, SGR 60, LUMBERG Einbaustecker IP40 mit Gewindeanschluss M16, für Leiterplatten und Rückseitenmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
25,4 mm
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Montage:
Rückseitenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.01525 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,05*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,516*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
KV 60
ab € 4,50*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
WKV 60
ab € 5,33*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,16*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
KV 60-8
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.