Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg KV M16 DIN-Buchse Gerade 6-polig, 250 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705519
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP40
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Serie = KV
Betriebstemperatur min. = -40°C

IEC60130-9. KV Kabelbuchsen. Schraubgewinde 533-2778 mit Dominoanordnung (Stift an vier Ecken und mittlerer Stift)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP40
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Serie:
KV
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 6-polig lumberg, din-buchse 6-polig, din buchsen, 1705519, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, KV60, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 6,69*
1
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,72*
1
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 8,73*
1
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 9,47*
1 Tag
493
1
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 334,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,62*
Zubehör
Lumberg
SGR 60
ab € 4,87*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,596*
Zubehör
Lumberg
SFV 60
ab € 3,77*
Zubehör
Lumberg
SGV 60
ab € 3,60*
Zubehör
Lumberg
SV 60
ab € 3,79*
Zubehör
Lumberg
WSV 60
ab € 4,52*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
SV 60-8
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.