Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SV 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SV 40
Stecker, 4-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, SV 40
Artikel-Nr.:
     4502-70F805
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SV 40
EAN/GTIN:
     4099889739916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Stecker , SV 40, LUMBERG Stecker IP40 mit Verschraubung M16, Lötanschlüssen und langem Knickschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
4 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.02253 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Diodenstecker, Rundstecker, Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 4,71*
1
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 5,84*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,85*
1 Tag
905
1
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 7,09*
1
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,04*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
KFR 40
ab € 5,13*
Zubehör
Lumberg
KFV 40
ab € 2,51*
Zubehör
Lumberg
KGR 40
ab € 2,89*
Zubehör
Lumberg
KGV 40
ab € 2,54*
Zubehör
Lumberg
KV 40
ab € 3,97*
Zubehör
Lumberg
WKV 40
ab € 4,96*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
KV 40-8
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.