Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg SV M16 DIN-Stecker Gerade 4-polig, 250 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg SV M16 DIN-Stecker Gerade 4-polig, 250 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Kabelmontage
Lumberg SV M16 DIN-Stecker Gerade 4-polig, 250 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1705524
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SV 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Schrauben
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP40
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Serie = SV
Kontaktmaterial = Messing

IEC60130-9. SV Kabelstecker. Gerade Ausführung mit Schraubgewinde und Lötanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Schrauben
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP40
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Serie:
SV
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, 1705524, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, SV40, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 4,71*
1
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 5,84*
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,85*
1 Tag
905
1
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 7,09*
1
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 235,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,04*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
KFR 40
ab € 5,13*
Zubehör
Lumberg
KFV 40
ab € 2,51*
Zubehör
Lumberg
KGR 40
ab € 2,89*
Zubehör
Lumberg
KGV 40
ab € 2,54*
Zubehör
Lumberg
KV 40
ab € 3,97*
Zubehör
Lumberg
WKV 40
ab € 4,96*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
KV 40-8
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.