Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Stecker; männlich; Löten; für Leitungen; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M16; Stecker; männlich; Löten; für Leitungen; 5A
Steckverbinder: M16; Stecker; männlich; Löten; für Leitungen; 5A
Artikel-Nr.:
     2805-SV40
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SV 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 4
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...6mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 4,71*
1
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 5,84*
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,85*
1 Tag
905
1
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 7,09*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,04*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
KFR 40
ab € 5,13*
Zubehör
Lumberg
KFV 40
ab € 2,51*
Zubehör
Lumberg
KGR 40
ab € 2,89*
Zubehör
Lumberg
KGV 40
ab € 2,54*
Zubehör
Lumberg
KV 40
ab € 3,97*
Zubehör
Lumberg
WKV 40
ab € 4,96*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
Zubehör
Lumberg
KV 40-8
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.