Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg KFR 40 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732821-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KFR 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Lumberg KFR 40 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Silber 1 St.

DIN-Einbaukupplung für Leiterplatten, Frontmontage

IP40

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Silber · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Gehäuse: Vernickelt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polbild: IEC 60130-9 · Polzahl (num): 4 · Schutzart: IP40 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
KFR 40
Typ (Hersteller-Typ):
KFR 40
Material (Details):
Gehäuse: Vernickelt
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl (num):
4
Polbild:
IEC 60130-9
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, lumberg din-buchse, din buchsen, din-buchse 4-polig, 2050000774249, Lumberg, KFR 40, Audio-DIN-Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 7,91*
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 7,92*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,94*
6 Tage
47
€ 6,99*
ab € 11,97*
€ 17,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,61*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,372*
Zubehör
Lumberg
SV 40
ab € 3,44*
Zubehör
Lumberg
WSV 40
ab € 4,21*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,07*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
SV 40-8
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.