Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker SV 4pol, 5A, 250V, 4 Pole, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402926
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SV 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Kabelstecker SV 4pol, Typ=SV 40, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtquerschnitt max.=0.75 mm², Isolationswiderstand=100 MΩ, Kabeldurchmesser max.=6 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Pole=4, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Silber Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Steckart=Gewindesicherung, Stecker/Buchse=Stecker, IP-Schutzart=IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 4,67*
1
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 5,45*
1
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 5,46*
Lager 115
956
1
€ 5,95*
ab € 4,64*
€ 6,99*
1
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,22*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,17*
Zubehör
Lumberg
KFR 40
ab € 3,70*
Zubehör
Lumberg
KFV 40
ab € 2,89*
Zubehör
Lumberg
KGR 40
ab € 3,25*
Zubehör
Lumberg
KGV 40
ab € 2,94*
Zubehör
Lumberg
KV 40
ab € 4,28*
Zubehör
Lumberg
WKV 40
ab € 5,83*
Zubehör
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 4,04*
Zubehör
Multicomp
MPOS-ISMDB-0507-C0
ab € 19,90*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 3,12*
Zubehör
Lumberg
KV 40-8
ab € 197,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.