Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Optokoppler, DIP-6, TLP3542(F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Optokoppler, DIP-6, TLP3542(F)
Toshiba Optokoppler, DIP-6, TLP3542(F)
Artikel-Nr.:
     4502-69S6309
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP3542(F)
EAN/GTIN:
     4099879003102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
toshiba mosfet
Toshiba Optokoppler, DIP-6, TLP3542(F) 69S6309
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-6
Isolationsspannung:
2.5 kV
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mosfet, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,63*
Lager 4502
450
Frei Haus
ab € 102,48*
€ 103,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 46.480,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.