Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 5 mm, rot, 635 nm, 0.63 bis 1.2 mcd, 50°, TLLR5400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 5 mm, rot, 635 nm, 0.63 bis 1.2 mcd, 50°, TLLR5400
LED, THT, Ø 5 mm, rot, 635 nm, 0.63 bis 1.2 mcd, 50°, TLLR5400
Artikel-Nr.:
     4502-68S9308
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLR5400
EAN/GTIN:
     4099879011459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Niederstrom-LED, TLLR5400, VISHAY Die TLLR5400 ist eine Niederstrom-LED in einem getönten, diffusen Gehäuse mit Ø 5 mm. Features * Geringer Stromverbrauch * Hohe Helligkeit * CMOS/MOS-kompatibel * Lichtstärke kategorisiert * Grüne Farbe kategorisiert Anwendungen * DC-Schaltungen mit geringer Leistung
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
50 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
5.4 mm
Durchlassspannung:
2.4 V
Durchlassstrom:
7 mA
Durchmesser:
5 mm
Farbe der LED:
rot
Länge:
5.8 mm
Lichtstärke min.:
0.63 mcd
Lichtstärke typ.:
1.2 mcd
Linse:
rot
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
635 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1128*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0918*
€ 0,1633*
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,27*
1 Tag
589
15
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,29*
2
€ 5,90*
ab € 0,0713*
€ 0,5698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1633*
€ 0,1943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1324*
€ 0,1576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1169*
€ 0,1391
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,1342
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,633* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,143*
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,86*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,38*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,87*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.