| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186902-BP Herst.-Nr.: TLLR 5400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay TLLR 5400 LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 1.2 mcd 25 ° 2 mA 1.9 V
Low-Current-LED, 5 mm
Diese LED strahlt bereits bei 2 mA mit ihrer vollen Leuchtkraft (CMOS-kompatibel).
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 25 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.9 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 1.2 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: TLLR 5400
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Marke: | Vishay | Farbe: | rot | Gehäuseart (LEDs): | 5 mm | Linsentyp (Details): | Rund | Ausführung (LEDs): | Diffus | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Durchlassstrom I(F): | 2 mA | Durchlassspannung U(F): | 1.9 V | Lichtstärke I(V): | 1.2 mcd | Abstrahlwinkel: | 25 ° | Typ: | TLLR 5400 | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLLR 5400, 2508413482, led |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0912* | € 0,1128* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0918* | € 0,1633* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,19* | € 0,27* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,142* | € 0,29* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,0713* | € 0,5698* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|