Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Low Current THT LED Rot 1,9 V 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308359
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLR5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 5 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,9 V
Serie = Low Current

Die rote Niederstrom-LED von Vishay mit 5 mm Durchmesser ist in einem getönten diffusen Gehäuse untergebracht. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch, eine hohe Helligkeit und ist CMOS/MOS-kompatibel.Es ist konform mit RoHS-Richtlinie und bleifrei
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
5 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,9 V
Serie:
Low Current
Weitere Suchbegriffe: 2308359, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, TLLR5400, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1128*
10
€ 6,90*
ab € 0,0918*
€ 0,1633*
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,27*
1 Tag
589
15
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,29*
2
€ 5,90*
ab € 0,0713*
€ 0,5698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,1342
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 451,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,143*
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,86*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,38*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,67*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,51*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,87*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.