Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 1.8 mm, grün, 565 nm, 4 mcd bis 0.012 cd, 40°, TLUG2401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 1.8 mm, grün, 565 nm, 4 mcd bis 0.012 cd, 40°, TLUG2401
LED, THT, Ø 1.8 mm, grün, 565 nm, 4 mcd bis 0.012 cd, 40°, TLUG2401
Artikel-Nr.:
     4502-68S9138
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLUG2401
EAN/GTIN:
     4099879011312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Universal-LED, TLUG2401, VISHAY Die TLUG2401 ist eine universelle LED mit einem Ø von 1,8 mm und einem getönten, diffusen Miniplastgehäuse. Features * Drei Farben * Für DC- und Impulsbetrieb * Lichtstärke kategorisiert Anwendungen * Allgemeine Anzeige- und Beleuchtungszwecke
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
40 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
2.4 mm
Durchlassspannung:
3 V
Durchlassstrom:
30 mA
Durchmesser:
1.8 mm
Farbe der LED:
grün
Länge:
3.3 mm
Lichtstärke min.:
4 mcd
Lichtstärke typ.:
0.012 cd
Linse:
grün
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
565 nm
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,22*
4
€ 5,90*
ab € 0,0926*
€ 0,3148*
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,32*
1 Tag
2455
10
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,42*
1 Tag
1186
5
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 1,007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 100R
ab € 0,00667*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00671*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.