Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLUG2401 LED bedrahtet Grün Gewölbt 1.9 mm 2 mcd 20 ° 20 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184764-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLUG2401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Mini-LED 1,9 mm

LED diffus für allgemeine Anzeigezwecke. Anreihbar im Raster 2,54 mm.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 20 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Grün · Gehäuseart (LEDs): 1.9 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 2 mcd · Linsenform: Gewölbt · Produkt-Art: LED bedrahtet · Typ: TLUG2401

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Grün
1c. Marke:
Vishay
Farbfamilie (LOV):
Grün
Farbfamilie (neu):
grün
Gehäuseart (LEDs):
1.9 mm
Linsenform:
Gewölbt
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
2 mcd
Abstrahlwinkel:
20 °
Typ:
TLUG2401
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led bedrahtet 20°, Vishay, TLUG2401, N/A, LED 1.9mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,90*
ab € 0,0969*
€ 0,2585*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,63*
5
€ 5,95*
ab € 0,164*
€ 0,695*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,766*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,766*
€ 0,889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,678*
€ 0,786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,623*
€ 0,723
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,516*
€ 0,599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,133*
€ 0,154
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 100,11*
Zubehör
MULTICOMP PRO
MCF 0.25W 100R
ab € 0,0129*
Zubehör
MULTICOMP PRO
MCF 0.25W 270R
ab € 0,0134*
Zubehör
MULTICOMP PRO
MCF 0.5W 470R
ab € 0,0199*
Zubehör
ON Semiconductor
NSI45030AT1G
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.