Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 3 mm, rot, 635 nm, 1.6 mcd bis 0.013 cd, 60°, TLHR4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 3 mm, rot, 635 nm, 1.6 mcd bis 0.013 cd, 60°, TLHR4400
LED, THT, Ø 3 mm, rot, 635 nm, 1.6 mcd bis 0.013 cd, 60°, TLHR4400
Artikel-Nr.:
     4502-68S8969
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHR4400
EAN/GTIN:
     4099879011275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hocheffiziente LED, TLHR4400, VISHAY Die TLHR4400 wurde für Standardanwendungen wie allgemeine Anzeige- und Beleuchtungszwecke entwickelt. Dieses Produkt ist in einem 3 mm getönten, diffusen Kunststoffgehäuse untergebracht. Der weite Betrachtungswinkel dieses Geräts bietet einen hohen Ein-Aus-Kontrast. Features * Geringe mechanische Toleranzen * Geeignet für Gleichstrom und hohen Spitzenstrom * Lichtstärke kategorisiert * Gelbe und grüne Farbe kategorisiert Anwendungen * Statusleuchten * Aus/Ein-Anzeige * Hintergrundbeleuchtung * Ableselampen * Wartungsleuchten * Legende Licht
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
60 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
3.2 mm
Durchlassspannung:
3 V
Durchlassstrom:
30 mA
Durchmesser:
3 mm
Farbe der LED:
rot
Länge:
3.2 mm
Lichtstärke min.:
1.6 mcd
Lichtstärke typ.:
0.013 cd
Linse:
rot
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
635 nm
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet rot, led bedrahtet, sockel bipin led, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0911*
€ 0,4517*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,46*
2
€ 5,90*
ab € 0,0672*
€ 0,593*
1 Tag
8668
5
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,682*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,65*
Zubehör
Multicomp
LED3-10
ab € 0,0403*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.