| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-68S3514 Herst.-Nr.: SFH610A-2 EAN/GTIN: 4099879001467 |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, SFH610A-2, VISHAY Der SFH610A-2 zeichnet sich durch ein hohes Stromübertragungsverhältnis, eine geringe Kopplungskapazität und eine hohe Isolationsspannung aus. Dieses Produkt verfügt über einen GaAs-Infrarotdioden-Emitter, der optisch mit einem Silizium-Planar-Fototransistor-Detektor gekoppelt ist, und ist in einem DIP-4- oder SMD-Kunststoffgehäuse untergebracht. Der Koppelbaustein ist für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Schaltkreisen konzipiert. Features * Gute CTR-Linearität in Abhängigkeit vom Durchlassstrom * Niedrige Sättigungsspannung * Schnelle Schaltzeiten * Geringe CTR-Verschlechterung * Temperaturstabil * Niedrige Kopplungskapazität * Hohe Störfestigkeit gegen Gleichtaktstörungen Weitere Informationen: | | Abfallzeit: | 2 µs | Anstiegszeit: | 2 µs | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausgangsstrom: | 50 mA | Gehäuse: | DIP-4 | Isolationsspannung: | 5.3 kV | max. Temperatur: | 100 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.0047 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,48* | € 0,83* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,4182* | € 0,845* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,35* | € 0,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,19* | € 1,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,314* | € 1,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|