| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6998203 Herst.-Nr.: SFH610A-2 EAN/GTIN: 5059040871311 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = Transistor Durchlassspannung max. = 1.65V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 4 Gehäusetyp = PDIP Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 3µs Eingangsstrom max. = 60 mA Isolationsspannung = 5300 V ac Strom-Übertragungsverhältnis max. = 125% Mindeststromübertragungsverhältnis = 63 %
Optokoppler, Transistorausgang, SFH Serie, Vishay Semiconductor. Die Serien VO617A und VO618A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 5300 V eff. Die Serien VO615A, VOL617A und VOL628A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 5000 V eff. Die Serien VOM617A und VOM618A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 3750 V eff. Zu den Anwendungen der Serien VO617A, VO618A, VOL617A, VOL628A, VOM617A und VOM618A gehören: Isolierung in Netzteilen, Schaltnetzteilen, speicherprogrammierbaren Steuerungen, Industriesteuerungen, Telekommunikationssystemen, intelligenten Zählern, Bürogeräten, PoE und Solaranlagen. Die Optokoppler VO615A, VO617A, VO618A, VOL617A, VOL628A, VOM617A und VOM618A haben eine Betriebstemperatur bis zu 110 °C. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | Transistor | Durchlassspannung max.: | 1.65V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 4 | Gehäusetyp: | PDIP | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 3µs | Eingangsstrom max.: | 60 mA | Isolationsspannung: | 5300 V ac | Strom-Übertragungsverhältnis max.: | 125% | Mindeststromübertragungsverhältnis: | 63 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6998203, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, SFH610A2, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,48* | € 0,83* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,4182* | € 0,835* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,35* | € 0,85* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,19* | € 1,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,314* | € 1,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|