Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP4
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP4
Artikel-Nr.:
     2805-SFH610A-2
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH610A-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP4
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 4,2µs
Ausschaltzeit: 2,3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 63-125%@5mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,83*
1 Tag
995
3
€ 5,95*
ab € 0,4182*
€ 0,835*
10
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,85*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 1,21*
1 Tag
1057
1
€ 14,99*
ab € 0,314*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.