Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PUR, sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PUR, sc
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PUR, sc
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PUR, sc
Artikel-Nr.:
     4502-67F2547
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 1406 15 03
EAN/GTIN:
     4099891163914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Subminiatur-Rundsteckverbinder M 9 umspritzt an PUR-Leitung Typ Binder 702. Mit Schraubverriegelung und umspritztem Kabel, Steckverbinder und Kabel 360 ° EMV-sicher geschirmt, kompatibel zu Serie 712; Material Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Steckerkörper: PBT nach UL 94 V-0, Buchsenkörper: PA 66 nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: PUR, Flanschgehäuse: CuZn, vernickelt, Kabelmantel: PUR, Durchmesser: 5,3 mm, Anschlussquerschnitt: max. 0,25 mm², Bemessungsspannung: 125 V, Prüfstoßspannung: 1750 V, Isolationswiderstand: 10 GOhm, Schutzart: IP 67, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C. Mit gerader Kupplung. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsstrom (+40 °C), Kabellänge (L)): 79-1406-15-03, 3polig, 4,0 A, L 5,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M9-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
125 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0945 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Rundstecker (Crimptechnik), Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sonstige-steckverbinder 3 polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,31*
€ 45,12*
€ 5,90*
ab € 21,67*
€ 45,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,62*
Zubehör
Binder
09-0407-00-03
ab € 4,46*
Zubehör
Binder
09-0407-80-03
ab € 6,41*
Zubehör
Binder
99.0405.10.03
ab € 7,71*
Zubehör
Binder
79-1405-15-03
ab € 19,81*
Zubehör
Binder
99-0405-00-03
ab € 4,70*
Zubehör
Binder
99-0405-70-03
ab € 7,54*
Zubehör
Binder
79-1405-12-03
ab € 15,79*
Zubehör
Binder
09 0407 90 03
ab € 7,94*
Zubehör
Binder
09 0407 30 03
ab € 9,52*
Zubehör
Binder
79 1405 72 03
ab € 15,86*
Zubehör
Binder
79 1405 75 03
ab € 21,26*
Zubehör
Binder
79 1451 212 03
ab € 10,76*
Zubehör
Binder
99 0405 115 03
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.