Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 2.9 mm, grün, 568 nm, 8 bis 20 mcd, 60°, L-934GD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 2.9 mm, grün, 568 nm, 8 bis 20 mcd, 60°, L-934GD
LED, THT, Ø 2.9 mm, grün, 568 nm, 8 bis 20 mcd, 60°, L-934GD
Artikel-Nr.:
     4502-66S9345
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934GD
EAN/GTIN:
     4099879010056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Festkörperlampe, L-934GD, Kingbright Die grüne Farbquelle besteht aus einer grünen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * Geringer Stromverbrauch * Leitungen für allgemeine Zwecke * Zuverlässig und widerstandsfähig * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
60 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.5 V
Durchlassstrom:
20 mA
Durchmesser:
2.9 mm
Farbe der LED:
grün
Länge:
4.6 mm
Lichtstärke min.:
8 mcd
Lichtstärke typ.:
20 mcd
Linse:
grün
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
568 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
184000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0486*
€ 0,0798*
100
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,1084*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0708*
€ 0,1263*
2 Tage
1447
30
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,162*
5
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1028*
€ 0,1223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0983*
€ 0,117
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0864*
€ 0,1028
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,1003
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,263* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,55*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.