Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-934GD LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 4 mcd 60 ° 20 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184756-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Kingbright L-934GD LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 4 mcd 60 ° 20 mA 2.4 V

LED 3 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Grün · Lichtstärke I(V): 4 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Typ: L-934GD

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Kingbright
Farbe:
grün
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
4 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
L-934GD
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-934GD, 228-5944, LED 3mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
210000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0487*
€ 0,0791*
100
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,1093*
10
€ 6,90*
ab € 0,0709*
€ 0,1272*
Lager 102
1447
30
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1628*
5
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1628*
€ 0,1937
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1232*
€ 0,1466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,1303
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0987*
€ 0,1175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,1135
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,884* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,36*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,63*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.