Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, rechteckig, grün, 568 nm, 1 bis 0.004 cd, 110°, L-383GDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, rechteckig, grün, 568 nm, 1 bis 0.004 cd, 110°, L-383GDT
LED, THT, rechteckig, grün, 568 nm, 1 bis 0.004 cd, 110°, L-383GDT
Artikel-Nr.:
     4502-66S9275
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-383GDT
EAN/GTIN:
     4099879009845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Rechteckige LED, L-383GDT, Kingbright Die grüne Farbquelle besteht aus einer grünen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * Geringer Stromverbrauch * Zuverlässig und widerstandsfähig * Ausgezeichnete Gleichmäßigkeit der Lichtleistung * Geeignet für Füllstandsanzeiger * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
110 °
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
2 mm
Durchlassspannung:
2.5 V
Durchlassstrom:
20 mA
Farbe der LED:
grün
Gehäuse:
rechteckig
Länge:
5 mm
Lichtstärke min.:
1 cd
Lichtstärke typ.:
0.004 cd
Linse:
grün
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
568 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0541*
€ 0,0886*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1446*
5
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,281*
5
€ 5,90*
ab € 0,054*
€ 0,2838*
2 Tage
6368
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1446*
€ 0,1721
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1171*
€ 0,1393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1118*
€ 0,133
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1008*
€ 0,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,1167
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,446* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.